曜日別特売
SF90-A000 トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ 三共製作所 20784884

寸法図・使用例

トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)90注文コード20784884品番SF90-A000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トルクリミッタ用オプション

軸径(Φmm)90寸法A(mm)50寸法D(Φmm)100.80_-0.1寸法B(mm)12許容伝達トルク(N・m)5880寸法C(Φmm)90.2+0.1_0寸法F(Φmm)20寸法E(Φmm)65締付ボルト8-M12×50寸法G(Φmm)8-Φ14RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプ90×101×17
注意
※1)軸端はタップ穴加工が必要です。
※2)取付軸は、トルクリミッタ突当てとなる段付き形状が必要です。
※3) 参考伝達トルクの算出基準
a.使用ボルト強度 DIN912-12.9使用
b.締結要素2set使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする