- トウキマイルド(2液型) オリエンタル塗料 20786309 - トウキマイルド(2液型) オリエンタル塗料 20786309 - トウキマイルド(2液型) オリエンタル塗料 20786309

トウキマイルド(2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4.8kg) 注文コード 20786309 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料

用途屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。 主成分シリコン 主な用途かわら屋根 危険等級V 使用場所屋外 色調3930_アイアンシルバー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4800mL 危険物の性状非水溶性
注意
※瓦の割れ、補修及び防止はできません。割れが発生した瓦には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする