キャップ付フェライト磁石

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 20786368 品番 TFC77RA-5P
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍〜10倍の吸着力が上がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)76.5 厚さ(mm)11 穴径(Φmm)6.2 吸着力(N)147.0 用途吸着用 トラスコ品番762-2864 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール 形状 質量(g)1100 表面磁束密度(T)0.254
注意
※穴径はキャップ側の寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20786368
2024-02-23
用途:
扉をしっかり閉まるように使用
有限会社まえしば 様 (農・林・水産業)

強力でピッタリ閉まるので満足しています。見落としたかもしれませんが、
大きさが事前にわかれば、もっと良かったです。

対象商品:
20786352
2024-05-17
用途:
溶接作業時

定盤に付けて取ろうとしたら磁石だけ取れてしまいました

対象商品:
20786368
2021-08-19
用途:
ルーフウインカーの固定に
建設業・工事業

タクシーなんかに付いてるルーフウインカーを屋根に固定するために購入しました。洗車機に通す時は取り外したかったので想像通りのものが出来て良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
20786343
2020-11-11
用途:
自動車整備

強力です。ツールキャビネットの引き出しだ移動中に開いてしまうので、引き出しを閉じた時に磁石の力で止まる様にしました。
正方形や長方形の磁石もあればいいと思いました。

対象商品:
20786334
2020-11-10
用途:
鉄穴あけ

便利に使っています。切粉が
簡単に取れるようにできれば最高です。

対象商品:
20786334
2020-01-24
用途:
車の屋根に太陽光発電パネルの固定
柳川料理つむら 様 (飲食業)

1平方メートルで4個もあれば吸着力抜群、車の屋根に傷がつかない工夫は必要。

1人が参考にしています
対象商品:
20786368
2019-01-04
用途:
作業灯取付
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

購入した後に気づいたのですが、センターの穴を開けなおしてM8ボルトナットで固定したのですが、最初からM8ボルトで固定できるものがありました。でも、磁気が強力で満足しています。

対象商品:
20786334
2018-12-06
用途:
鉄骨に穴あけ作業時
シンワデンキ 様 (建設業・工事業)

新築の仕上がってる、階段部分に照明器具を設置するため鉄骨部分に鉄鋼ドリルで穴をあける日必要があり、その際切粉の飛び散りを防ぐのにかなり有効でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする