※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの FRLユニット
FRLユニット(3点セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20787226
品番
TACT403-8
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.8
トラスコ品番
496-0157
管接続口径
1/4
付属品
ブラケット
全長(mm)
215
質量(kg)
1.4
全幅(mm)
230
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.85
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
注意
圧力が0.05Mpa以下にるとドレンを自動的排出します