FRLユニット(3点セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20787235 品番 TACT403-10
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。

処理空気流量(m3/min)(ANR)1 トラスコ品番496-0131 管接続口径3/8 付属品ブラケット 全長(mm)215 質量(kg)1.4 全幅(mm)230 使用圧力(MPa)0.05〜1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
圧力が0.05Mpa以下にるとドレンを自動的排出します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする