※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAR403-8 レギュレーター TRUSCO 20787348 TAR403-8 レギュレーター TRUSCO 20787348 TAR403-8 レギュレーター TRUSCO 20787348 TAR403-8 レギュレーター TRUSCO 20787348

レギュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20787348 品番TAR403-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空気を安定した圧力に調圧します。

使用圧力(MPa)1 処理空気流量(m3/min)(ANR)1 トラスコ品番496-0271 全長(mm)129 質量(kg)0.45 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 設定圧力範囲(MPa)0.1〜0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする