TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの レギュレータ
レギュレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20787366
品番
TAR403-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)
1
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.5
トラスコ品番
496-0262
全長(mm)
129
質量(kg)
0.45
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.85
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付