CXTL12-15-A96VLS プラットホームシリンダ (CXTL12-1~) SMC 20789501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラットホームシリンダ (CXTL12-1~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など153種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
20789501
品番
CXTL12-15-A96VLS
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)
15
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする