スプレーガンヘッド 泡噴射

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20792205 品番TSG-500F-R-HD
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。

レッド トラスコ品番754-2607 適合機種TSG-500F-R 材質主要部:ポリプロピレン(PP) 質量(g)40 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20792205
2024-03-14
用途:
吸い上げのホースが固い
有限会社鈴木 様

ボトルとセットの方は吸い上げホースがやわらかく逆さにしても
液を吸い上げられるタイプの物ですが、こちらは通常の固いストレートの
ホースタイプで逆さにして噴霧ができないのが不満です。

 ソフトタイプの逆さ噴霧をできるタイプも出してほしいです。

 ボトルが破損することはそうそうなくノズルは破損しやすいので。

 ボトルセットタイプだと200円ちょい高くなるのでノズルだけ欲しいのに
コスパが悪くなるのが残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
20792205
2020-12-19
用途:
次亜塩素酸のスプレー噴霧に
有限会社鈴木 様

泡になるタイプの物も持っていますが、次亜塩素酸濃度が若干低い(私の使ってる泡タイプは3%)次亜塩素酸は6%なので。

 ただ普通のスプレイヤーだと霧状になってしまい吸い込んで危険なので噴霧できない。

 友人のハウスクリーニングやってる人が(私も元ハウスクリーニングしてました)
これを使ってていいなと思い購入。

 他の方で泡状になると書いてありますがそういうスプレーですけど。

 次亜塩素酸だけではなくキッチンの油汚れを落とす強アルカリの洗剤も泡状になるので
霧にならず吸い込んでむせることもないので優れものです。

 唯一価格が高いので星一つ減らしました。

4人が参考にしています
対象商品:
20792205
2020-04-20
用途:
洗剤塗布
有限会社 キャラット横浜 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗剤を入れてスプレーすると、細かい霧にならなく泡になってしまいます。
泡フォーム用のスプレーガンでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする