PonLED PH8

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20792234 品番PL091
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800〜600(原付用ハロゲン電球35〜30wクラスと同等の光束)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする