曜日別特売
PL161 PonLED HS1 M&H 20792286

PonLED HS1

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20792286品番PL161
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途
原付用/12V車専用
消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
注意
※アドレス110/125使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-23
用途: Dio110(JK03)に使用
建設業・工事業

通常のバルブ交換と手順は変わらない。加工等は不要。
 Hiビーム時の照射範囲はハロゲン球の様に切り替えではなく、LowプラスHiなので手前側が暗くならないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする