※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB16

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 注文コード20793283 品番CQSWB16-30DM-XB6
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はストローク・ボディオプション25種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)30 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする