※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKP-301U MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) TRUSCO 20793675 MKP-301U MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) TRUSCO 20793675 MKP-301U MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) TRUSCO 20793675 MKP-301U MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) TRUSCO 20793675

MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793675 品番 MKP-301U
参考基準価格(税別)¥68,460 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。

荷台寸法(mm)906×616 床面高さ(mm)217 質量(kg)17.8 ブラック 用途荷物の運搬 仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 トラスコ品番767-9459 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)616 ハンドル高さ(mm)892 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)906 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする