ネスティング台車 2段タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20793718 品番TN-852N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,960 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。

荷台寸法(幅)(mm)563 荷台寸法(奥行)(mm)959 高さ(mm)上段1:730、上段2:714 ハンドル高さ(mm)912 車輪径(Φmm)100 質量(kg)15 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ウレタン 材質(車輪・金具)スチール 用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 材質ポリプロピレン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) 下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする