消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20793720 品番 209-9908
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。
作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。
耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。
耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃〜850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃〜900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。
消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。

寸法(mm)320×1100 耐熱温度(℃)870〜900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20793720
2025-07-02
用途:
バイクのマフラーメンテナンス

ハサミで必要な長さや大きさにカットして使用しました。自分が知っているグラスウールとは違いバラけることが無く、また粉塵など散乱も無く素晴らしい。
値段は高いですが消耗寿命なと考えたら充分かと。

対象商品:
36694104
2021-10-28
用途:
爆音になってしまったスーパートラップの修復に…

説明書の通りで作業中チクチクしないで助かった!
性能は、取りあえず消音効果はOK!
馴染む(膨張するらしい)とさらにおとなしくなるみたいなので、これからに期待!!

1人が参考にしています
対象商品:
36694095
2021-11-03
用途:
バイクのサイレンサー
サービス業

他よりお値段は高いですが、消音性能と耐久性は比べ物になりません。

これはオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
36694095
2021-07-07
用途:
バイクのサイレンサーリメイクに
製造業

チクチクするグラスウールに比べこちらは全くチクチクしないので素手で作業出来ます。
価格がもう少し安いと大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36694095
2021-03-02
用途:
バイクのサイレンサーメンテナンス
その他業種

モトクロス用バイクCRF150Rのサイレンサーに使っています。
320×1100の物がちょうど良い大きさです。

飛び散らないようで作業後にチクチクすることがありません。
取付直後は音が大きめ、焼けた臭いもするのですが、少し走ると落ち着くようでだいぶ音量が落ち着きます。
編み込みのおかげか耐久性もあると思います。
レーサーだとすぐ経たるし、トルクにも影響するのでこまめな交換が必要なので大変助かります。

対象商品:
36694104
2020-10-21
用途:
マフラーの消音材
農・林・水産業

取り扱いが楽だった。取り付け後の音もマイルドになって満足。

対象商品:
36694095
2019-12-10
用途:
マフラーのタイコ消音材

パイプ径60、タイコ寸法300ミリ長さ×100ミリ径にちょうどいい長さでした。軽く巻いた感じで、本当にこれで行けるかな?くらいでした。エンジンを掛けた直後は排気音が大きかったですが、暫く使うと排気音が小さくなりました。満足です。

対象商品:
36694104
2019-04-19
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

繊維が綺麗に編んである為作業性はグッドでした。うたい文句通りふくらんでくれることを期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする