ハサミで必要な長さや大きさにカットして使用しました。自分が知っているグラスウールとは違いバラけることが無く、また粉塵など散乱も無く素晴らしい。
値段は高いですが消耗寿命なと考えたら充分かと。
説明書の通りで作業中チクチクしないで助かった!
性能は、取りあえず消音効果はOK!
馴染む(膨張するらしい)とさらにおとなしくなるみたいなので、これからに期待!!
チクチクするグラスウールに比べこちらは全くチクチクしないので素手で作業出来ます。
価格がもう少し安いと大満足です。
モトクロス用バイクCRF150Rのサイレンサーに使っています。
320×1100の物がちょうど良い大きさです。
飛び散らないようで作業後にチクチクすることがありません。
取付直後は音が大きめ、焼けた臭いもするのですが、少し走ると落ち着くようでだいぶ音量が落ち着きます。
編み込みのおかげか耐久性もあると思います。
レーサーだとすぐ経たるし、トルクにも影響するのでこまめな交換が必要なので大変助かります。
パイプ径60、タイコ寸法300ミリ長さ×100ミリ径にちょうどいい長さでした。軽く巻いた感じで、本当にこれで行けるかな?くらいでした。エンジンを掛けた直後は排気音が大きかったですが、暫く使うと排気音が小さくなりました。満足です。