※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)5 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 注文コード20793999 品番CQSWB25-5DM-XB7
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はシリンダストローク・ボディオプション32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動両ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする