KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
KIJIMA(キジマ)の バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
フォグランプ LED スモール イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20797466
品番
205-3272Y
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ステー部:59×23
色
淡黄色
取付
M5ボルト ピッチ11mm
定格電圧(V)
12/24
寸法(Φmm)
ランプサイズ:横60.5×49.5
消費電力
12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)
全光束(Lm)
12V-230/24V-235
色温度(K)
3000
防塵防水性能
IP67相当