インナー防水バックパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20798218 品番 FB-856
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。

仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット 寸法(mm)W350×H420×D170 Black 容量(L)約30 素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする