曜日別特売
FB-856 インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ) 20798227

FB-856 インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ) 20798227
FB-856 インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ) 20798227
FB-856 インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ) 20798227
FB-856 インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ) 20798227
FB-856 インナー防水バックパック FLAGSHIP(フラッグシップ) 20798227

インナー防水バックパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Black&Red
内容量1個注文コード20798227品番FB-856
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。

仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット寸法(mm)W350×H420×D170Black&Red容量(L)約30素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする