パール金属
パール金属の 環境測定(自然環境/安全環境)
パール金属の 温度計・温湿度計
パール金属の 温湿度計・熱中対策温湿度計
測HAKARI デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799469
品番
D-6560
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一目で室温・湿度・時間がわかる温湿度計。時計・温度・湿度を同時に表示できます。置き型スタンド付
材質
ABS樹脂
色
ブラック
電源
リチウム電池:CR2032 3V 1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×70×10