※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20799827 品番 CDQ2A32-5TMZ
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)5 作動方式(T) 単動 : 引込み ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする