パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
TOUCH シリコーンお玉<小>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20800038
品番
G-5090
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
卓上鍋にフィット。コンパクトですくいやすい。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)
形状
両口
色
ブラック
サイズ
小