VISIONS
VISIONSの テーブルウェア(卓上備品・食器)
VISIONSの グラス・食器・カトラリー
VISIONSの 箸・カトラリー・箸置き
VISIONS シリコーンラウンドスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20801325
品番
CP-8827
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
食洗機対応。丸みがあるから最後まできれいにすくえる。
材質
本体:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)
幅(mm)
70
全長(mm)
260
色
ブラウン
高さ(mm)
30
質量(g)
63
食器の種類
洋食器