ベストコ
ベストコの ラップ・消耗品・食品包材
ベストコの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ベストコの 懐紙・敷紙
マドレーヌ敷紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
20801998
品番
LD-584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
グラシン紙
寸法(mm)
80×80×20
径(Φmm)
【開口部】約80
サイズ(cm)
8
底径(Φmm)
約60