ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 砥石・包丁差し
ダイヤモンド砥石カバー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803337
品番
FN-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
中砥石(1000#)と荒砥石(400#)の両面仕様
水なしで研げます
材質
砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、台座:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート、すべり止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
約90×180×30
サイズ
M
質量(g)
約306
RoHS指令(10物質対応)
対応