セラミックミニシャープナー

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20803346 品番FN-505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

両刃包丁用のシャープナー
コンパクト・カンタン・安全に研げます
安心安全の日本製
使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ

材質本体:ABS樹脂、研磨部:アルミナ系セラミック 寸法(mm)約90×40×15 質量(g)約20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20803346
2026-02-13
用途:
作業用ナイフ研ぎ
サービス業

携帯持ち運びに便利。すぐ刃がつくがナイフは長切れしないので頻繁に使用する必要がある。

2025-09-14
用途:
ステンレス製包丁の刃研ぎ
有限会社乾薬草園漢方薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステンレス製包丁の刃研ぎに使用しましたが、簡単に使用でき、切れ味も良くなったので、(包丁自体の)買い替えのコストがかからずに助かりました。

対象商品:
20803346
2025-09-22
用途:
自宅で日常使用
製造業

思ったよりもコンパクトで、手を切らないように注意が必要です。簡単に研げるのは便利です。割引期間を過ぎていたので、定価に戻っていて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする