ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 砥石・包丁差し
ダイヤモンドアタッチメントダブルシャープナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803380
品番
FN-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
両刃包丁用シャープナー
ワンタッチで固定
底面吸盤式で固定できるので、包丁が研ぎやすい
使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック
材質
本体:ABS樹脂、レバー:ナイロン、砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、吸着盤:シリコーンゴム
寸法(mm)
約外径75×(レバー上げた状態)85
質量(g)
約129
RoHS指令(10物質対応)
対応