ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 砥石・包丁差し
荒砥石・中砥石台座セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803389
品番
FN-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
台座の水分を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい
すべり止め付き水張り用台座付
材質
砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
粒度
荒砥石#400、中砥石#1000
寸法(mm)
約85×245×50
RoHS指令(10物質対応)
対応