ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 砥石・包丁差し
中砥石台座セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803407
品番
FN-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい
すべり止め付き水張り用台座付
サビた刃など通常の包丁のお手入れに
材質
砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
粒度
#1000
寸法(mm)
約85×245×40
RoHS指令(10物質対応)
対応