ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 砥石・包丁差し
包丁・キッチンバサミスタンド(ツールホルダー付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803434
品番
LD-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
包丁・キッチンバサミと菜箸やお玉などをまとめて収納
包丁が2本収納できます
お手入れしやすいよう底が取り外しできます
材質
本体:ABS樹脂、中子:ポリプロピレン、底:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約95×165×225
質量(g)
約390
RoHS指令(10物質対応)
対応