IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
タイプ
CFES-BR
注文コード
20804125
品番
CFES16BR【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,590
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
19.6
寸法B1(mm)
52.1
寸法B2(mm)
32.5
寸法B3(mm)
8
寸法C(mm)
18
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
35
寸法G(mm)
M16×1.5
寸法G1(mm)
17
寸法H(mm)
6
寸法d1(Φmm)
16
タイプ
CFES-BR
シール
シールド形
外径(Φmm)
35
幅(mm)
18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
球面外輪
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方