オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
出力(kW)
0.006
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
20804536
品番
USM206-001W2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,690
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
電圧・出力・シャフト形状
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
単相
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
スピードコントロールモーター
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト
リード線
(コネクタ付きmm)250