バランストレイSCC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 容量(mL)150 注文コード20807124 品番150mLナチュラル
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品。

材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)130×80×30 容量(mL)150 アズワン品番2-224-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする