アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの オイルバス
ECオイルバス EO-200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20814510
品番
EO-200R-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取手付きです。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
形状
(水槽)丸型
質量(kg)
約1.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
Φ208×123
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式比例制御
外寸法(mm)
220×278×124
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5〜180
アズワン品番
1-4596-22
注意
※スノコは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20814510
EO-200R-T
02757968
EO-200R-T
ECオイルバス EO-200シリーズ
アズワン
1個
¥
42,900
税込
¥
47,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)