名東化工機
名東化工機の 研究関連用品・実験用必需品
名東化工機の 液送/ポンプ類
名東化工機の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LB-21シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20815797
品番
LB-21
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様
(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質
(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)
1.5
長さ(m)
1
定格
40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)
20
最大揚程(m)
2.5
最高使用温度(℃)
40
口径(mm)
吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)
20/0
サイズ(mm)
全長/752、首下/443
アズワン品番
1-664-71
駆動源
充電式(リチウムイオン電池)
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。
※定格(稼働時間)は、性能3段階切替「強・中・弱」設定時の目安です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000