アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ 白 JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20817154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
色
白
容量(mL)
10
タイプ
(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)
全高(mm)
90
外径(Φmm)
(ボール)29
アズワン品番
1-8564-02-24
体積許容誤差(mL)
±0.025
ガラス栓(TS)
9
校正証明書
JCSS校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000