アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ JIS規格 JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20820846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
白・シルバーステイン目盛
材質
PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
25
アズワン品番
3-495-04-24
ガラス栓(TS)
9
寸法(外径×高さ)(mm)
37×120
公差(mL)
±0.04
校正証明書
JCSS校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000