松村石油
松村石油の 工業用潤滑油
松村石油の 離形剤
シリコーンフルード
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
粘度(mm
2
/s)
10(25℃)、3.5(100℃)
注文コード
20821063
品番
BSFMA-10
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
粘度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-1308-01
成分
ジメチルポリシロキサン
粘度(mm
2
/s)
10(25℃)、3.5(100℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1070mL
危険物の性状
非水溶性