曜日別特売
BLJ-500 ビッグ・ラボジャッキ アズワン 20821677

BLJ-500 ビッグ・ラボジャッキ アズワン 20821677
BLJ-500 ビッグ・ラボジャッキ アズワン 20821677
BLJ-500 ビッグ・ラボジャッキ アズワン 20821677

ビッグ・ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード20821677品番BLJ-500
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000

大型・高耐荷重のラボジャッキです。
ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。
重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。

付属品高荷重昇降用2分割ハンドル材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂寸法(mm)500×565×115質量(kg)20耐荷重(kg)300天板寸法(mm)500×500アズワン品番3-633-11昇降範囲(mm)115~360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする