アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20823384
品番
6904-80030
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。
接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
仕様
セプタム付キャップ
適合
各社オートサンプラー(マグネット式含む)
材質
キャップ/合金メッキ(Cu・Ni・Fe)※マグネット対応、セプタム/シリコン(赤)・PTFE(赤茶)
色
(キャップ)シルバー
サイズ
キャップ/18mm
アズワン品番
3-9253-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000