耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20827959 品番 HSH100KA-1-48
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業ができます。

仕様ズボン 材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工) 厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ) シルバー サイズM 質量(g)470 規格ISO 11612適合品 股下(cm)80 ウエスト(cm)99 全長(cm)112 耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度) ヒップ(cm)110 アズワン品番4-2777-01
注意
※安全の為、ズボンとコート/ジャケット(4-2780/2-2779)のセットで使用してください。
※ベルトをつける際は必ず上にジャケットを着用してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする