JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20827968
品番
HSH100KA-1-52
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業ができます。
仕様
ズボン
材質
Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)
厚さ(mm)
0.5(コート・ズボンのみ)
色
シルバー
サイズ
L
質量(g)
510
規格
ISO 11612適合品
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
107
全長(cm)
115
耐熱温度(℃)
(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
ヒップ(cm)
118
アズワン品番
4-2777-02
注意
※安全の為、ズボンとコート/ジャケット(4-2780/2-2779)のセットで使用してください。
※ベルトをつける際は必ず上にジャケットを着用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000