JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XL
注文コード
20827977
品番
HSH100KA-1-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,200
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業ができます。
仕様
ズボン
材質
Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)
厚さ(mm)
0.5(コート・ズボンのみ)
色
シルバー
サイズ
XL
質量(g)
580
規格
ISO 11612適合品
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
115
全長(cm)
118
耐熱温度(℃)
(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
ヒップ(cm)
125
アズワン品番
4-2777-03
注意
※安全の為、ズボンとコート/ジャケット(4-2780/2-2779)のセットで使用してください。
※ベルトをつける際は必ず上にジャケットを着用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000