耐熱コート HSM120KAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20828029 品番 HSM120KA-1-52
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。

材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工) 厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ) シルバー サイズL 質量(g)830 規格ISO 11612適合品 胸囲(cm)142 肩幅(cm)54 着丈(cm)120 耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度) アズワン品番4-2779-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする