※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マルチプルウェルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20831238 品番 3524
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様1ウェル当たり培養面積(cm2):1.9、1ウェル当たり最大容量(mL):3.4 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.8×85.5×22.6 ウェル形状平底 ウェル数24 アズワン品番2-2065-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする