アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面磁束密度(mT)
350
アズワン品番
3-2347-31
タイプ
リング型
注文コード
20839437
品番
NR057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
表面磁束密度・アズワン品番・タイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
6
タイプ
リング型
外径(Φmm)
25
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2347-31
穴径(mm)
7
表面磁束密度(mT)
350