NR060 ネオジム磁石 二六製作所 20839647

ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)7
外径(Φmm)39
穴径(mm)19
内容量1個注文コード20839647品番NR060
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥17,206
販売価格(税別)
¥15,642
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
39
アズワン品番
3-2347-52
穴径(mm)
19
表面磁束密度(mT)
330
材質(磁石)
ネオジム磁石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする