SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの フラスコ
バッフル付三角フラスコ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20840157
品番
1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
1000
規格
(キャップ)GL45
寸法(Φ×mm)
131×225
アズワン品番
4-4350-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000