SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの フラスコ
バッフル付三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20840166
品番
2000
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
2000
規格
(キャップ)GL45
寸法(Φ×mm)
160×290
アズワン品番
4-4350-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000